PHOENIX CONTACT - Ader-Bezeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013083
Werkstoff - sonstige
Breite - 30 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918013509
Sonepar Artikelnummer
121321264
Hersteller Artikelnummer
1013083
Hersteller Typ
PATG 7/15
Hersteller Artikel Nr.:
1013083
Werkstoff:
sonstige
Breite:
30 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 22 .. 30 mm, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 15 mm


