PHOENIX CONTACT - Ader-Bezeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013795
Werkstoff - sonstige
Breite - 5 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918013981
Sonepar Artikelnummer
121321286
Hersteller Artikelnummer
1013795
Hersteller Typ
PATG 0/10
Hersteller Artikel Nr.:
1013795
Werkstoff:
sonstige
Breite:
5 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 .. 1,2 mm, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 10 mm


