PHOENIX CONTACT - Ader-Bezeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013821
Werkstoff - sonstige
Breite - 7.5 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918014018
Sonepar Artikelnummer
121321287
Hersteller Artikelnummer
1013821
Hersteller Typ
PATG 3/10
Hersteller Artikel Nr.:
1013821
Werkstoff:
sonstige
Breite:
7.5 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 4 .. 7 mm, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 10 mm


