PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009202
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.34 mm²
Hülsenlänge - 7 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918091712
Sonepar Artikelnummer
120463798
Hersteller Artikelnummer
3009202
Hersteller Typ
A 0,34- 7
Hersteller Artikel Nr.:
3009202
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Hülsenlänge:
7 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


