PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3200645
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.34 mm²
Hülsenlänge - 16.5 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918094256
Sonepar Artikelnummer
120464824
Hersteller Artikelnummer
3200645
Hersteller Typ
AI 0,34-12 TQ
Hersteller Artikel Nr.:
3200645
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Hülsenlänge:
16.5 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
türkis
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


