PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3200551
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 22 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4017918094164
Sonepar Artikelnummer
120464989
Hersteller Artikelnummer
3200551
Hersteller Typ
AI 10 -12 RD
Hersteller Artikel Nr.:
3200551
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
22 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


