PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1034128
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.14 mm²
Hülsenlänge - 10.5 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626540078
Sonepar Artikelnummer
121322016
Hersteller Artikelnummer
1034128
Hersteller Typ
AI 0,14- 6 GY -1000
Hersteller Artikel Nr.:
1034128
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.14 mm²
Hülsenlänge:
10.5 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
26
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


