PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1090632
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 25 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626900353
Sonepar Artikelnummer
121323951
Hersteller Artikelnummer
1090632
Hersteller Typ
A 16 -25
Hersteller Artikel Nr.:
1090632
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


