PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1090640
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 120 mm²
Hülsenlänge - 40 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626901091
Sonepar Artikelnummer
121323957
Hersteller Artikelnummer
1090640
Hersteller Typ
A 120 -40
Hersteller Artikel Nr.:
1090640
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
120 mm²
Hülsenlänge:
40 mm
Isoliert:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


