PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1200106
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1 mm²
Hülsenlänge - 14 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626043036
Sonepar Artikelnummer
121325983
Hersteller Artikelnummer
1200106
Hersteller Typ
AI 1,0-8 RD S1
Hersteller Artikel Nr.:
1200106
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
14 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
18
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


