PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1200264
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 22.5 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626313658
Sonepar Artikelnummer
121326005
Hersteller Artikelnummer
1200264
Hersteller Typ
AI 4 -15 GY
Hersteller Artikel Nr.:
1200264
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
22.5 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


