PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212783
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 14 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356958721
Sonepar Artikelnummer
121326798
Hersteller Artikelnummer
1212783
Hersteller Typ
AI 0,75- 8 WH-S
Hersteller Artikel Nr.:
1212783
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
14 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
AWG-Größe:
18
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


