PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1213203
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 20 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626280837
Sonepar Artikelnummer
121326877
Hersteller Artikelnummer
1213203
Hersteller Typ
AI 6 -12 GN -1000
Hersteller Artikel Nr.:
1213203
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
20 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grün
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


