PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1213204
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 23 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626280844
Sonepar Artikelnummer
121326878
Hersteller Artikelnummer
1213204
Hersteller Typ
AI-TWIN 2X 4 -12 OG
Hersteller Artikel Nr.:
1213204
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
23 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
orange
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


