PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1213205
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 25 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626280851
Sonepar Artikelnummer
121326879
Hersteller Artikelnummer
1213205
Hersteller Typ
AI-TWIN 2X 6 -14 GN
Hersteller Artikel Nr.:
1213205
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grün
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


