PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1213207
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 30 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626280875
Sonepar Artikelnummer
121326881
Hersteller Artikelnummer
1213207
Hersteller Typ
AI-TWIN 2X16 -16 WH
Hersteller Artikel Nr.:
1213207
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
30 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


