PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2100005
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923214750
Sonepar Artikelnummer
121355177
Hersteller Artikelnummer
2100005
Hersteller Typ
AI-TWIN 2X 1,5 - 12 RD
Hersteller Artikel Nr.:
2100005
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


