PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2100011
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 15 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923214491
Sonepar Artikelnummer
121355183
Hersteller Artikelnummer
2100011
Hersteller Typ
AI-TWIN 2X 0,75 - 8 WH
Hersteller Artikel Nr.:
2100011
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
15 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
18
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


