PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2100028
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 35 mm²
Hülsenlänge - 30 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923215023
Sonepar Artikelnummer
121355186
Hersteller Artikelnummer
2100028
Hersteller Typ
AI 35-18 BE
Hersteller Artikel Nr.:
2100028
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
30 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
beige
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


