PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2100030
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 25 mm²
Hülsenlänge - 30 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923214736
Sonepar Artikelnummer
121355187
Hersteller Artikelnummer
2100030
Hersteller Typ
AI 25-18 BN
Hersteller Artikel Nr.:
2100030
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
30 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
braun
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


