PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2100038
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 28 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923214545
Sonepar Artikelnummer
121355190
Hersteller Artikelnummer
2100038
Hersteller Typ
AI 10-18 IV
Hersteller Artikel Nr.:
2100038
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
28 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


