PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2100092
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1 mm²
Hülsenlänge - 16 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923214507
Sonepar Artikelnummer
121355206
Hersteller Artikelnummer
2100092
Hersteller Typ
AI-GB 1-10 RD-1000
Hersteller Artikel Nr.:
2100092
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
18
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


