PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2100093
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1 mm²
Hülsenlänge - 7 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923214422
Sonepar Artikelnummer
121355207
Hersteller Artikelnummer
2100093
Hersteller Typ
A 1-7
Hersteller Artikel Nr.:
2100093
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
7 mm
Isoliert:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
18
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


