PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2100109
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 16 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923213852
Sonepar Artikelnummer
121355211
Hersteller Artikelnummer
2100109
Hersteller Typ
AI 0,75-10 BU
Hersteller Artikel Nr.:
2100109
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
18
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


