PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2100131
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 14 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923213463
Sonepar Artikelnummer
121355221
Hersteller Artikelnummer
2100131
Hersteller Typ
AI-GB 0,5-8 WH
Hersteller Artikel Nr.:
2100131
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
14 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


