PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2100132
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 16 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923213395
Sonepar Artikelnummer
121355222
Hersteller Artikelnummer
2100132
Hersteller Typ
AI-GB 0,5-10 WH
Hersteller Artikel Nr.:
2100132
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


