PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2100146
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.25 mm²
Hülsenlänge - 10.5 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923213715
Sonepar Artikelnummer
121355225
Hersteller Artikelnummer
2100146
Hersteller Typ
AI 0,25-6 VT
Hersteller Artikel Nr.:
2100146
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Hülsenlänge:
10.5 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
violett
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
24
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


