PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2100148
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.14 mm²
Hülsenlänge - 10.5 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923212657
Sonepar Artikelnummer
121355227
Hersteller Artikelnummer
2100148
Hersteller Typ
AI 0,14-6 BN
Hersteller Artikel Nr.:
2100148
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.14 mm²
Hülsenlänge:
10.5 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
braun
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
26
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


