PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3200056
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 24 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918093709
Sonepar Artikelnummer
121362463
Hersteller Artikelnummer
3200056
Hersteller Typ
AI 1,5 -18 BK
Hersteller Artikel Nr.:
3200056
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
24 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


