PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3200069
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 14 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918093716
Sonepar Artikelnummer
121362464
Hersteller Artikelnummer
3200069
Hersteller Typ
AI 2,5 - 8 GY
Hersteller Artikel Nr.:
3200069
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
14 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


