PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3200140
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 24 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918093792
Sonepar Artikelnummer
121362472
Hersteller Artikelnummer
3200140
Hersteller Typ
AI 16 -12 WH
Hersteller Artikel Nr.:
3200140
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
24 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


