PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3200263
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 7 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918093914
Sonepar Artikelnummer
121362480
Hersteller Artikelnummer
3200263
Hersteller Typ
A 1,5 - 7
Hersteller Artikel Nr.:
3200263
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
7 mm
Isoliert:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


