PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3200302
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 9 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918093952
Sonepar Artikelnummer
121362484
Hersteller Artikelnummer
3200302
Hersteller Typ
A 4 - 9
Hersteller Artikel Nr.:
3200302
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
9 mm
Isoliert:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


