PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3200373
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 25 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918094027
Sonepar Artikelnummer
121362491
Hersteller Artikelnummer
3200373
Hersteller Typ
A 25 -18
Hersteller Artikel Nr.:
3200373
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


