PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3200603
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 26 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918094218
Sonepar Artikelnummer
121362502
Hersteller Artikelnummer
3200603
Hersteller Typ
AI 6 -18 YE
Hersteller Artikel Nr.:
3200603
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
26 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


