PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3200726
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 50 mm²
Hülsenlänge - 40 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918094317
Sonepar Artikelnummer
121362509
Hersteller Artikelnummer
3200726
Hersteller Typ
AI 50 -25 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3200726
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
50 mm²
Hülsenlänge:
40 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


