PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3200739
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 25 mm²
Hülsenlänge - 36 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918094324
Sonepar Artikelnummer
121362510
Hersteller Artikelnummer
3200739
Hersteller Typ
AI 25 -22 BK
Hersteller Artikel Nr.:
3200739
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
36 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


