PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3201178
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 50 mm²
Hülsenlänge - 36 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918094713
Sonepar Artikelnummer
121362524
Hersteller Artikelnummer
3201178
Hersteller Typ
AI 50 -20 OL
Hersteller Artikel Nr.:
3201178
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
50 mm²
Hülsenlänge:
36 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


