PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3201822
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 120 mm²
Hülsenlänge - 48 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918156916
Sonepar Artikelnummer
121362533
Hersteller Artikelnummer
3201822
Hersteller Typ
AI120 -27 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3201822
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
120 mm²
Hülsenlänge:
48 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


