PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3201848
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 70 mm²
Hülsenlänge - 37 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918156923
Sonepar Artikelnummer
121362534
Hersteller Artikelnummer
3201848
Hersteller Typ
AI 70 -20 YE
Hersteller Artikel Nr.:
3201848
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
70 mm²
Hülsenlänge:
37 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


