PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3201974
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 19.5 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918125073
Sonepar Artikelnummer
121362542
Hersteller Artikelnummer
3201974
Hersteller Typ
AI-XL 1,5-10 BK
Hersteller Artikel Nr.:
3201974
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
19.5 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


