PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3202478
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.25 mm²
Hülsenlänge - 7 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918157173
Sonepar Artikelnummer
121362545
Hersteller Artikelnummer
3202478
Hersteller Typ
A 0,25- 7
Hersteller Artikel Nr.:
3202478
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Hülsenlänge:
7 mm
Isoliert:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
24
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


