PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3202520
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918157227
Sonepar Artikelnummer
121362550
Hersteller Artikelnummer
3202520
Hersteller Typ
A 6 -10
Hersteller Artikel Nr.:
3202520
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


