PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3203024
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.25 mm²
Hülsenlänge - 10.5 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356012973
Sonepar Artikelnummer
121362578
Hersteller Artikelnummer
3203024
Hersteller Typ
AI 0,25- 6 YE
Hersteller Artikel Nr.:
3203024
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Hülsenlänge:
10.5 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
24
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


