PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3203118
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 16 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356079587
Sonepar Artikelnummer
121362582
Hersteller Artikelnummer
3203118
Hersteller Typ
AI 0,75-10 GY-1000
Hersteller Artikel Nr.:
3203118
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
18
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


