PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240251
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.25 mm²
Hülsenlänge - 12.5 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356461412
Sonepar Artikelnummer
121363335
Hersteller Artikelnummer
3240251
Hersteller Typ
AI 0,25-8 YE-B
Hersteller Artikel Nr.:
3240251
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Hülsenlänge:
12.5 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
AWG-Größe:
24
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


