PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240678
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 50 mm²
Hülsenlänge - 40 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356672535
Sonepar Artikelnummer
121363509
Hersteller Artikelnummer
3240678
Hersteller Typ
AI 50-25 BK
Hersteller Artikel Nr.:
3240678
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
50 mm²
Hülsenlänge:
40 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


