PHOENIX CONTACT - Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241239
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 35 mm²
Hülsenlänge - 40 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356908122
Sonepar Artikelnummer
121364010
Hersteller Artikelnummer
3241239
Hersteller Typ
A 35 -40
Hersteller Artikel Nr.:
3241239
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
40 mm
Isoliert:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


