PHOENIX CONTACT - Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803668
Nennspannung - 18 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85078000
Gewicht - 0.813 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626247762
Sonepar Artikelnummer
121317811
Hersteller Artikelnummer
0803668
Hersteller Typ
TMP/ACCU
Hersteller Artikel Nr.:
0803668
Nennspannung:
18 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85078000
Gewicht:
0.813 kg
Ersatzakku für THERMOMARK PRIME, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah


