PHOENIX CONTACT - Akku-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212533
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1.5 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Gewicht - 99.99 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356589680
Sonepar Artikelnummer
120464464
Hersteller Artikelnummer
1212533
Hersteller Typ
SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH
Hersteller Artikel Nr.:
1212533
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1.5 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
99.99 g
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.113 kg


